品番 : EA638FR-1
品名 : 53mm アイスナップ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 使用荷重 | 113kg | サイズ(mm) | A:9.5、B:53.0、C:3.8、D:5.6 X:18.0、Y:22.3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS316 | 重量 | 22g |
| 海上など錆びやすい場所での使用や産業機械に最適です。 | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FR-1 53mm アイスナップ(ステンレス製) |
| EA638FR-3 81mm アイスナップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
