品番 : EA638FY-111
品名 : 25mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 適用バンド幅 | 25mm | 外寸サイズ | φ7×60 |
|---|---|---|---|
| フック内径 | 20mm | 材質 | スチール |
| 耐荷重 | 1500kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/02 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FY-111 25mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) |
| EA638FY-112 35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) |
| EA638FY-113 50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) |

