品番 : EA638FY-2
品名 : 90.4mm フック(ステンレス製)
仕様
| 奥行×高さ | 54.6×90.4mm | 幅 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| 吊下荷重 | 10kg | 穴径 | 6.1mm |
| サイズ(mm) | A:9.5、B:6.1、C:90.4、X:54.6、Y:14.4 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 重量 | 81g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 船舶や貨物の固定に適しています。 | |||
| 取付部分は平らで鍛造されており、簡単に取り付け出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/23 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1360ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638FY-1 78.7mm フック(ステンレス製) |
| EA638FY-2 90.4mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
