詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GA-21

品名 : 9.5mm アイストラップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
SUS304製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。

仕様

A 8.3mm B 10.9mm
C 26.1mm D 55.3mm
E 3.5mm X 12.1mm
Y 66mm Z 1.27mm
使用荷重(kg) 34 材質 SUS304
穴径(mm) 3.5 重量 9g
取付ねじ無し
海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。
ロープの擦れを防ぐ丸い形状が特徴です。
追加説明
カタログ価格

40 (税抜)/ 44 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/12 14:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638GA-10
  • 品番

    EA638GA-10

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA638GA-21 9.5mm アイストラップ(ステンレス製)
EA638GA-22 12.7mm アイストラップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nB:10.9、C:26.1、D:55.3
  • サイズ(mm)\nA:8.3
  • サイズ(mm)\nA:8.3、B:10.9、C:26.1、D:55.3、E:3.5、X:12.1、Y:66、Z:1.27

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top