品番 : EA638GC-28
品名 : 23.6mm パッドアイ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | A:23.6mm、B:63.5mm、C:6.4mm、D:4.5mm E:2.2mm、X:28.9mm、Y:74.6mm、Z:10.1mm |
使用荷重 | 113kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | SUS304 | 穴径 | φ4.5mm |
| 重量 | 13.6g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1413ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638GC-20 19.0mm パッドアイ(ステンレス製) |
| EA638GC-28 23.6mm パッドアイ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
