品番 : EA638GJ-52
品名 : 0.25ton ロングシャックル(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | サイズD | 4.8mm |
---|---|---|---|
サイズB | 10mm | サイズL | 37mm |
ねじ径 | M5 | 使用荷重 | 250kg |
重量 | 22g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 18:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|