詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638GK-3

品名 : 95mm スナップフック(ステンレス製)

海洋及び産業用に最適です

仕様

外寸 46.2×96.7mm 開口 13.9mm
リング内径(mm) 14.9mm 使用荷重 226kg
材質 SUS316 サイズ(mm) A:96.7、B:13.9、C:22.0
D:14.9、X:46.2、Z:19.5
重量 145.1g
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/20 23:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1381ページ

代替品

EA638JN-13
  • 品番

    EA638JN-13

  • コメント

    フックの形状が違います。

バリエーション一覧
EA638GK-1 50mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-2 70mm スナップフック(ステンレス製)
EA638GK-3 95mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • サイズ(mm)\nA:96.7、B:13.9、C:22.0、D:14.9
  • サイズ(mm)\nA:96.7、B:13.9、C:22.0\nD:14.9、X:46.2、Z:19.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top