品番 : EA638GN-9A
品名 : 900kg/ 9.5mm 強力型シャックル(NITRONIC)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質:NITRONIC50 | |||
サイズ:D_1:9.5mm、D_2:11.2mm、B:16.8mm、L:35.8mm | |||
使用荷重:900kg | |||
重量 | 147g |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/21 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい