品番 : EA638GR-4
品名 : 1.9ton コネクティングリング(ステンレス製)
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
仕様
| 材質 | 鍛造ステンレス(SUS316) | サイズ(mm) | A:13、B:71、C:30、D:26 X:66.0、Y:95.2、Z:17.0 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.9t | 重量(g) | 390 |
| SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。 | |||
| 鍛造のため、高強度です。 | |||
| ロールピンを差し込んで固定することで、外れにくい構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1759ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA638GR-14 : [EA638GR-4用] 替ロールピンセット |
