詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HC-3

品名 : 31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(真鍮製)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 真鍮 線径 4mm
内寸 31.5×11.5mm 口の開き 5.5mm
使用荷重 160kg サイズ(mm) A:4、B:31.5、C:11.5、D:5.5
重量 11.7g
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/09/17 15:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1377ページ

代替品

EA638HC-2
バリエーション一覧
EA638HC-2 29.0x10.0x 3.5mm クイックリング(真鍮製)
EA638HC-3 31.5x11.5x 4.0mm クイックリング(真鍮製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:4、B:31.5、C:11.5、D:5.5
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top