詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638HE-10

品名 : 85.5x20.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質 SUS316 線径 10mm
内寸 85.5×20.5mm 口の開き 20.5mm
使用荷重 1600kg サイズ(mm) A:10、B:85.5、C:20.5、D:20.5
重量 161g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
追加説明
カタログ価格

2,870 (税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:35現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA638HE-1 28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-2 33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-3 39.0x10.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-4 45.0x11.5x 4.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-5 52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-6 58.5x14.5x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-7 65.0x16.0x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-8 72.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-9 77.0x19.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-10 85.5x20.5x10.0mm クイックリング(ステンレス製)
EA638HE-11 100 x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nA:10、B:85.5、C:20.5、D:20.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top