品番 : EA638HL-3
品名 : 45.7x20x 3.5mm クイックリング(スチール/Zinc)
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい
仕様
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | サイズ(mm) | A:3.5、B:46、C:20、D:10 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 56kg | 重量 | 11.6g |
| ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 22:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1377ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
