品番 : EA638JB-125
品名 : φ5.0x 79mm ワイヤー止め金具(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適合ワイヤー径 | 5mm | 全長 | 79mm |
---|---|---|---|
材質 | ケーシング・ターミナル:SUS316 爪:SUS420(クロームメッキ) ゆるみ止ナット・座金:真鍮 |
ねじ径 | 1/2-20UNF |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,420 円(税抜)/ 7,062 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 01:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA638JB-123 φ3.0x 58mm ワイヤー止め金具(ステンレス製) |
EA638JB-124 φ4.0x 66mm ワイヤー止め金具(ステンレス製) |
EA638JB-125 φ5.0x 79mm ワイヤー止め金具(ステンレス製) |
EA638JB-126 φ6.0x 94mm ワイヤー止め金具(ステンレス製) |