詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-14

品名 : 102x40.0x13.0mm スナップフック(ステンレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内寸(mm) 102×40 線径 13mm
口の開き 28mm 使用荷重 250kg
材質 SUS304 サイズ(mm) D:13、L:102、W:40、S:28、R:14
重量 276g
追加説明
カタログ価格

4,980 (税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 23:20現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA638JG-7 22.0x 8.0x 3.0mm スナップフック(ステンレス)
EA638JG-8 30.0x10.0x 4.0mm スナップフック(ステンレス)
EA638JG-9 41.0x16.0x 5.0mm スナップフック(ステンレス)
EA638JG-10 52.0x21.0x 6.0mm スナップフック(ステンレス)
EA638JG-11 55.0x22.0x 8.0mm スナップフック(ステンレス)
EA638JG-12 61.0x24.0x10.0mm スナップフック(ステンレス)
EA638JG-13 86.0x36.0x12.0mm スナップフック(ステンレス)
EA638JG-14 102x40.0x13.0mm スナップフック(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nD:13、L:102、W:40、S:28、R:14

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top