詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JG-261

品名 : 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック)

リング・開口部・本体全てブラックで統一

仕様

内寸 51×18mm 線径 6㎜
開口幅 7.4mm リング内径 21.6㎜
材質 アルミ合金 カラー ブラック
追加説明
カタログ価格

255 円(税抜)/ 281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 659

(2026/11/13 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1378ページ 2330ページ
バリエーション一覧
EA638JG-241 4x40mm カラビナ(アルミ/ブラック)
EA638JG-261 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
EA638JG-281 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top