品番 : EA638JG-32
品名 : 75mm カラビナフック(プラスチック製/蓄光イエロー)
仕様
| 材質 | ポリアセタール | 線径 | 9mm |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 75 | 開口幅(mm) | 13 |
| 色 | 蓄光イエロー |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/16 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638JG-31 75mm カラビナフック(プラスチック製/蓄光ナチュラル) |
| EA638JG-32 75mm カラビナフック(プラスチック製/蓄光イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
