品番 : EA638JH-3
品名 : 3.0x 29mm ピン止めリングキャッチ(ステンレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                            仕様
| 材質 | SUS304 | 仕上げ | 鏡面研磨仕上 | 
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 30kg | 内寸(mm) | 29×10 | 
| 線径(mm) | 3 | 開口部(mm) | 5.5 | 
| 重量 | 6g | ||
| ハンマーで打ち込んで閉めると、再び開きません。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         935 円(税抜)/ 1,029 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 11:18現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1426ページ | ||||
代替品
                                        ![]()  | 
                                    
                                        
  | 
                                

                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            