詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JK-22

品名 : 6.0x75mm チェーンフック(打込式/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 75mm 線径 6mm
適用チェーン 6mm 使用荷重 40kg
材質 本体:SUS316、バネ・ピン:SUS304 サイズ(mm) L:75、L1:9、B:27、S:9、D:5、D1:8.5
スプリングピンを組み付けると外れません。
盗難防止に効果的なチェーンフックです。
※チェーンの内寸がD1寸法より大きいチェーンをご使用ください。
打込式
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638JK-25
バリエーション一覧
EA638JK-21 5.0x65mm チェーンフック(打込式/ステンレス製)
EA638JK-22 6.0x75mm チェーンフック(打込式/ステンレス製)
EA638JK-24 5.0x65mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製)
EA638JK-25 6.0x75mm チェーンフック(ねじ式/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:75、L1:9、B:27、S:9、D:5、D1:8.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top