詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JM-17

品名 : 81mm ベルトフック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 81×64 線径(mm) 8
使用荷重(kg) 100 リング内径(mm) 11.5
開口幅(mm) 3.5 材質 SUS304
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 15:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638JM-18
  • 品番

    EA638JM-18

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638JM-17 81mm ベルトフック(ステンレス製)
EA638JM-18 101mm ベルトフック(ステンレス製)
EA638JM-19 122mm ベルトフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:8mm、L:81mm、W1:64mm、W2:42mm、S:3.5mm、d:11.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top