詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JN-22

品名 : 6.3x32mm チェーン連結リング(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS316) サイズA 6.3mm
サイズB 31.7mm サイズC 16.0mm
サイズD※ 10.1mm
※サイズDは先端と上部の通し幅になります。
サイズX 27.9mm
サイズY 42.9mm サイズZ 25.4mm
使用荷重 181kg 重量 45g
2つのチェーンの端につけ、リングをかしめることでチェーン同士を連結させます。
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用の索具やチェーンリングに適しています。
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 20:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1426ページ

代替品

EA980S-63
  • 品番

    EA980S-63

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA638JN-21 4.7x24mm チェーン連結リング(ステンレス製)
EA638JN-22 6.3x32mm チェーン連結リング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:6.3、B:31.7、C:16.0、D:10.1
  • サイズ(mm)\nA:6.3、B:31.7、C:16.0、D:10.1\nX:27.9、Y:42.9、Z:25.4

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top