詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JP-134

品名 : 10.0x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内寸 80×29mm 線径 10mm
開口 11mm 使用荷重 350kg
材質 スチール(亜鉛めっき鋼) 入数 1個
仕上げ 亜鉛メッキ 重量 128g
追加説明
カタログ価格

280 円(税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA638JP-147
バリエーション一覧
EA638JP-31 6.0x 60mm スナップフック(10個)
EA638JP-32 7.0x 70mm スナップフック(10個)
EA638JP-33 8.0x 80mm スナップフック(10個)
EA638JP-34 10x100mm スナップフック(10個)
EA638JP-35 11x120mm スナップフック(10個)
EA638JP-131 6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
EA638JP-132 7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
EA638JP-133 8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
EA638JP-134 10.0x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
EA638JP-135 11.0x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:100、B:16、C:10、D:29、E:11

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top