詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638JP-192

品名 : 98mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 98mm 35mm
リング幅 19mm 開口幅 11mm
材質 ステンレス
耐食性
軽い用途向け
スイベルアイにより、もつれが解消されます。
追加説明
カタログ価格

2,960 (税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 03:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA638AG-74
  • 品番

    EA638AG-74

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA638JP-191 85mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638JP-192 98mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
EA638JP-193 117mm スイベルアイスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top