詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638KA-4A

品名 : 4.0mm シンブル(ステンレス製/2個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 SUS304 サイズ(mm) D:11.5、L:23.5、B:6.5
使用ロープ径 4mm 入数 2個
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/06 16:58現在)

商品入数 2 販売単位

代替品

EA638KA-22
  • 品番

    EA638KA-22

  • コメント

    変更点:1個入

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top