品番 : EA638KC-11
品名 : 11.0mm スリーブ(スチール製/2個)
仕様
| 使用ワイヤー径 | 11mm | 材質 | 鋼板(スチール) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2個 | サイズ(mm) | A:11、B:14、C:22、D:7、E:1.5、l:47.5 |
| 重量 | 29.5g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/14 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
