品番 : EA638KE-4
品名 : 16.0mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
24/05/23 最小値(mm):(誤)187.9 → (正)171.4(No.55 9043)
本体がアルミで軽量
仕様
サイズ | A:9.5、B:247.6、C:75.6、D:16.0 E:171.4、X:32.7、Y:204.7、Z:13.9 |
最小値(mm) | 171.4 |
---|---|---|---|
最大値(mm) | 247.6(サイズ参照) | 使用荷重(kg) | 136 |
材質 | 本体:アルミニウム ボルト:SUS304 |
重量(g) | 158.7 |
ねじ | UNC3/8” | ||
軽量用途の使用に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 07:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638KE-1 7.9mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製) |
EA638KE-2 13.2mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製) |
EA638KE-3 12.4mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製) |
EA638KE-4 16.0mm ターンバックル(Eye&Eye/アルミ・ステンレス製) |