品番 : EA638KG-5
品名 : 12.7mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐食性や耐久性に優れ、海洋や工業用に最適です
仕様
| サイズ(mm) | A:12.7、B:152.4、D:19.1、E:257.3 F:409.7、X:40.8、Y:304.8、Z:25.4 |
最小値 | 257.3mm |
|---|---|---|---|
| 最大値 | 409.7mm(サイズ参照) | 使用荷重 | 997.9kg |
| 材質 | SUS316 | 重量 | 594.2g |
| ねじ | UNC1/2” | ||
| 丸くなっている部分は溶接されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638KG-1 4.8mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製) |
| EA638KG-3 7.9mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製) |
| EA638KG-5 12.7mm ターンバックル(Eye & Eye/ステンレス製) |

