品番 : EA638KH-72
品名 : 6.4mm ターンバックル(Hook & Eye/ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS316) | 線径(mm) | 6.3 |
---|---|---|---|
内径(mm) | 11.1 | 開口幅(mm) | 9.6 |
最小値(mm) | 140.4 | 最大値(mm) | 214.3(サイズ参照) |
ねじ | UNC1/4″ | 使用荷重(kg) | 90 |
重量 | 81.6g | ||
耐食性、耐久性に優れています。 | |||
海洋、産業での使用に最適です。 | |||
アイの部分は溶接されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |