品番 : EA638LA-142
品名 : 300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付/ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3368 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 1kg | サイズ | 300×130×340mm |
材質 | ポリウレタン、ポリエステル | ||
吸盤またはφ40mmまでのパイプに直接取り付けできます。 | |||
小物などの収納・整理に便利です。 | |||
吸盤付 | |||
色 | 黒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 22:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638LA-141 300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付/ホワイト) |
EA638LA-142 300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付/ブラック) |
拡大