品番 : EA638LA-17C
品名 : φ60mm 吸盤補助板(2枚)
仕様
| 外径 | 60mm | 材質 | 軟質ビニール(クリア) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2枚 | ||
| 粘着剤付 | |||
| 吸盤が直接吸着しにくい場所の下地に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/09 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-14 φ40mm 吸盤補助板(2枚) |
| EA638LA-17C φ60mm 吸盤補助板(2枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA638LB-2 : φ45mm 吸盤(1個) |
| 本体 | EA638LB-3 : φ50mm 吸盤(1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA638LA-14です。
