品番 : EA638LA-19
品名 : φ78mm 吸盤フック
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | KBK-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 吸盤革命 | 耐荷重 | 凹凸面:(天井面)21kg・(壁面)6kg 平滑面:(天井面22kg・(壁面)8kg |
| 吸盤サイズ | φ78mm | 口幅 | 34mm |
| サイズ | 82(W)×70(D)×140(H)mm | 材質 | フック・レバー部:ポリカーボネイト 吸盤ベース:熱可塑性ポリウレタン 密着ジェル:ウレタン系エラストマー |
| 吸盤タイプ | |||
| フックが上下するため、天井にも使用可能 | |||
| 密着ジェルで、壁に強力吸着します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/09 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-18C φ58mm 吸盤フック |
| EA638LA-19 φ78mm 吸盤フック |
