品番 : EA638LA-21
品名 : φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個)
ガラス面、タイル面に吸着
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H152 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 300g | 吸盤サイズ | φ25mm |
| サイズ | 25×35×25mm | 口幅 | 11mm |
| 材質 | 吸盤:PVC樹脂 フック:ステンレススチール |
入数 | 5個 |
| 吸盤タイプ | |||
| サビに強いステンレス金具 | |||
| ガラス、タイル面にピタッと吸着。 | |||
| 取り付けも取り外しも簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/25 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-21 φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個) |
| EA638LA-21B φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個x10パック) |

