詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-25

品名 : φ58mm/1.0kg 吸盤フック(2個)

透明で目立たない。ガラス面、タイル面に吸着

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H159
耐荷重 1kg 吸盤サイズ φ58mm
材質 吸盤:PVC樹脂
フック:スチロール樹脂
口幅 18mm
サイズ 58×58×46mm 入数 2個
吸盤タイプ
ガラス、タイル面にピタッと吸着。
取り付けも取り外しも簡単です。
透明タイプで目立ちません。
追加説明
カタログ価格

390 (税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/12/16 10:21現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1870ページ
バリエーション一覧
EA638LA-25 φ58mm/1.0kg 吸盤フック(2個)
EA638LA-25B φ58mm/1.0kg 吸盤フック(2個x10パック)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top