品番 : EA638LA-32B
品名 : 0.3kg フック(粘着付/6個x10パック)
小物の整理に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H149 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 0.3 | 面サイズ(W×H)mm | 16×23 |
| 口幅(mm) | 6 | 材質 | 焼付塗装鉄板、合成ゴム系粘着剤 |
| サイズ | 16×23×11mm | 入数 | 6個×10pk |
| 粘着タイプ | |||
| リビングからキッチンまで幅広く使える、裏面の剥離紙を剥がして貼るだけの手軽なタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/15 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 60 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-32 0.3kg フック(粘着付/6個) |
| EA638LA-32B 0.3kg フック(粘着付/6個x10パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数60個
