詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-34

品名 : 1.0kg フック(粘着付/3個)

小物の整理に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H133
耐荷重(kg) 1 面サイズ(W×H)mm 26×49
口幅(mm) 13 材質 スチロール樹脂、合成ゴム系粘着剤
サイズ 26×49×22mm 入数 3個
粘着タイプ
リビングからキッチンまで幅広く使える、裏面の剥離紙を剥がして貼るだけの手軽なタイプです。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/15 19:55現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 1818ページ

代替品

EA638LM-2
  • 品番

    EA638LM-2

  • コメント

    白色×2個入、耐荷重:1.3kg

バリエーション一覧
EA638LA-34 1.0kg フック(粘着付/3個)
EA638LA-34B 1.0kg フック(粘着付/3個x10パック)
ウェブカタログ画像
  • 左から22mm、26mm、4mm、11mm、5.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top