品番 : EA638LA-3A
品名 : 0.5kg フック(粘着付/5個)
小物の整理に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | H132 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 0.5 | 面サイズ(W×H) | 20×32mm |
| 口幅(mm) | 12 | 入数 | 5個 |
| 材質 | 本体:焼付塗装鉄板 粘着剤:ゴム系 |
||
| 粘着タイプ | |||
| 小物の整理に | |||
| リビングからキッチンまで幅広く使えるます。 | |||
| 裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/11/08 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1818ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-3A 0.5kg フック(粘着付/5個) |
| EA638LA-3AB 0.5kg フック(粘着付/5個x10パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
