詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-4

品名 : 2.0kg フック(粘着付/3個)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H1960
材質 本体:スチロール樹脂
粘着剤:合成ゴム系
サイズ 30×68×23mm
耐荷重 2kg 入数 3個
粘着タイプ
おしゃれな絵柄入り。リビングのアクセントに使える貼るタイプのフックです。
追加説明
カタログ価格

535 (税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/23 17:12現在)

商品入数 3 販売単位 pk
カタログページ 1868ページ

代替品

EA638LA-34
  • 品番

    EA638LA-34

  • コメント

    耐荷重 1.0kg 3個入り

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top