品番 : EA638LA-41
品名 : φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 耐荷重 | 300g | 吸盤サイズ | φ25mm |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 4mm | 材質 | 本体:塩化ビニル樹脂 フック:スチロール樹脂 |
| 入数 | 5個 | 重量 | 1.8g(1個当たり) |
| ミニタイプ | |||
| 左右にたためる邪魔にならないフック機構 | |||
| ガラス、金属などに取付け可能 | |||
| しっかり透明なので、取付簡単 | |||
| 補助板シール5枚付き | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PACK | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-41 φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個) |
| EA638LA-41B φ25mm/ 300g 吸盤フック(5個x10パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:5個

