詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LA-42

品名 : φ60mm/2.0kg 吸盤フック(2個)

仕様

耐荷重 2kg 吸盤サイズ φ60mm
口幅 6mm 材質 本体:塩化ビニル樹脂
フック:スチロール樹脂
入数 2個 重量 11.2g(1個当たり)
左右にたためる邪魔にならないフック機構
補助シールで付きにくい面でもしっかり吸着サポート
名札、輪ゴム、コルクボードなどの吊り下げに便利
タイル、ガラス、鏡面、冷蔵庫などに吸着可能
しっかり透明なので、取付簡単
補助板シール2枚付き
日本製
追加説明
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/21 19:53現在)

商品入数 2 販売単位 PACK
バリエーション一覧
EA638LA-42 φ60mm/2.0kg 吸盤フック(2個)
EA638LA-42B φ60mm/2.0kg 吸盤フック(2個x10パック)
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top