品番 : EA638LA-91
品名 : φ55mm 吸盤フック
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
吸盤サイズ | φ55mm | 耐荷重 | 2.5kg |
---|---|---|---|
重量(パック含む) | 49g | 材質 | 本体:ABS、吸盤:ポリウレタン+合成ゴム(NBR)、フック:ステンレス |
ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴム(NBR)を使用して今までの吸盤の限界を超えた新タイプの強力吸盤フックです。 | |||
凹凸なタイル面や多少の屈曲面にも取付可能。 | |||
取付・取外し簡単。 | |||
ステンレスフックで小さい穴でも(φ5mm以上なら)掛けられます。 |
追加説明 |
●カタログ、e-BASEのサブ写真は真ん中が赤ですが、実際の商品は、真ん中が白です(メイン写真と同じ)。(12/11/07 1028) |
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 04:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1889ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA638LA-91 φ55mm 吸盤フック |
EA638LA-92 φ72mm 吸盤フック |
拡大