品番 : EA638LA-98
品名 : φ80mm 吸盤フック
仕様
| 耐荷重(kg) | 2.0 | 吸盤サイズ(φmm) | 80 |
|---|---|---|---|
| 口幅(mm) | 約23 | 材質 | ABS樹脂、ナイロン、PVC |
| フックをセットするだけで強力ハンガー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/19 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1819ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LA-96 φ45mm 吸盤フック(2個) |
| EA638LA-97 φ55mm 吸盤フック |
| EA638LA-98 φ80mm 吸盤フック |
