品番 : EA638LD-45
品名 : ワンハンド/トイレットペーパーホルダー
仕様
仕様 | ビス式 | サイズ(mm) | 170(W)×98(D)×84(H) |
---|---|---|---|
材質 | ABS樹脂 | カラー | ホワイト |
付属品 | ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本) | ||
片手でペーパーカットができるワンハンド仕様 | |||
ワンタッチでペーパー着脱可能。 | |||
直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。 | |||
芯なしペーパーは使用できません。 | |||
下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 19:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2180ページ |