品番 : EA638LD-7B
品名 : 169x100x 82mm トイレットペーパーホルダー(ホワイト)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 2045W-EX |
|---|---|---|---|
| サイズ | 169(W)×100(D)×82(H)mm | 材質 | ABS樹脂 |
| カラー | ホワイト | ||
| 木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単取替え。 | |||
| ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。 | |||
| 使用済の芯もまっすぐ上にあげるだけで、ワンタッチで取り出し可能。 | |||
| ビス付き | |||
| トイレ注意シール1枚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/05 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2122ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LD-7B 169x100x 82mm トイレットペーパーホルダー(ホワイト) |
| EA638LD-1B 169x100x 82mm トイレットペーパーホルダー(アイボリー) |
