品番 : EA638LE-147
品名 : 190mm タオル掛け
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 2079 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 190×35×183.5(H)mm | パイプ外径 | 7mm |
| 耐荷重 | 1kg | 取付方 | ビス式 |
| 材質 | ステンレス、POM、ABS | ||
| ビス2本付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/01 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LE-146 140mm タオル掛け |
| EA638LE-147 190mm タオル掛け |

