詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-151

品名 : 300mm タオル掛け(マグネット式)

仕様

取付方 マグネット式 サイズ(mm) 330×51×73(H)
タオル掛幅 250mm 材質 バー:ステンレス鋼(SUS304)
ブラケット:ABS樹脂
マグネット:ラバーマグネット
耐荷重 約1.2kg
使用温度範囲 0℃~70℃
奥行 51mm 高さ 73mm
パイプ径 9.5mm
磁石がつく浴室、冷蔵庫など壁面をキズつけないラバーマグネット使用。
日本製で安心してご使用いただけます。
耐荷重約1.2kg、タオル以外の用途としても活躍いたします。
追加説明
カタログ価格

1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/15 14:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2131ページ
バリエーション一覧
EA638LE-151 300mm タオル掛け(マグネット式)
EA638LE-152 400mm タオル掛け(マグネット式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top