詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-192

品名 : 185mm タオル掛け(粘着式)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M2650
取付方 粘着式 サイズ(mm) 185×29×96(H)
材質 ABS樹脂、エラストマー、鉄、合成ゴム系粘着剤 耐荷重 800g
付属品 はがせるテープ2枚入×2枚
使いやすい首ふりタイプ
二つ折りのタオルがかけられるワイド設計
かけたタオルが壁に着かない清潔設計
タオルのズレ落ちを防ぐストッパー付き
追加説明
カタログ価格

630 (税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/04/21 03:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2131ページ

代替品

EA638LE-156
  • 品番

    EA638LE-156

  • コメント

    貼付2ヶ所、バー材質:SUS

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top