品番 : EA638LE-156
品名 : 360mm タオル掛け(粘着式)
仕様
| 取付方 | 粘着式 | サイズ(mm) | 386×55×58(H) |
|---|---|---|---|
| タオル掛幅 | 360mm | 材質 | バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) |
| 耐荷重 | 約2kg | 奥行 | 55mm |
| 高さ | 58mm | パイプ径 | φ12.7mm |
| 粘着テープ付で簡単に取付可能。 | |||
| 付属の木ネジでも取付可能です。 | |||
| バーはサビに強いステンレス。 | |||
| タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/09 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2131ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LE-156 360mm タオル掛け(粘着式) |
| EA638LE-157 450mm タオル掛け(粘着式) |
| EA638LE-158 600mm タオル掛け(粘着式) |
ウェブカタログ画像
拡大
