詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-157

品名 : 450mm タオル掛け(粘着式)

仕様

取付方 粘着式 サイズ(mm) 476×55×58(H)
タオル掛幅 450mm 材質 バー:ステンレス
ブラケット:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
耐荷重 約2kg パイプ径 φ12.7mm
粘着テープ付で簡単に取付可能。
付属の木ネジでも取付可能です。
バーはサビに強いステンレス。
タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/09 10:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2131ページ
バリエーション一覧
EA638LE-156 360mm タオル掛け(粘着式)
EA638LE-157 450mm タオル掛け(粘着式)
EA638LE-158 600mm タオル掛け(粘着式)
ウェブカタログ画像
※画像はEA638LE-156です。
  • ※画像はEA638LE-156です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top