詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LE-213

品名 : 200mm タオル掛け

仕様

メーカー LIXIL 型番 KF-91A
200mm タオル掛幅 192mm
パイプ径 8mm 奥行 37mm
高さ 99mm 取付方 ビス式
耐荷重 5kg 材質 ブラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crメッキ)
リング:真鍮(Ni-Crメッキ)
付属品 タッピンねじφ4×35mm(2本)
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/01 08:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2132ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top