詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638LF-152

品名 : 50x 35x 70mm スプレーボトルフック(マグネット付・黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5073
シリーズ tower(タワー) サイズ 50(W)×35(D)×70(H)mm
フック内寸 30×30mm カラー ブラック
材質 本体:スチール(粉体塗装)、マグネット
滑り止め:シリコーン
重量 68g
耐荷重 約500g(1個あたり) 入数 2個
取付可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面
洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。
横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。
コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。
マグネットなので洗濯機や冷蔵庫など必要な場所にスプレーを設置できます。
追加説明
カタログ価格

1,020 (税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/30 09:41現在)

商品入数 2 販売単位 pk

代替品

EA638LF-151
バリエーション一覧
EA638LF-151 50x 35x 70mm スプレーボトルフック(マグネット付・白)
EA638LF-152 50x 35x 70mm スプレーボトルフック(マグネット付・黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top