品番 : EA638LF-23
品名 : φ270mm 洗面器(ベージュ/5個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BO-270AG |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ270×100(H) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 215g | 耐熱温度 | 120℃ |
| カラー | ベージュ | 入数 | 5個 |
| 抗菌銀イオン配合 | |||
| 抗菌剤(銀イオン)・防カビ剤(バクテキラー)・撥水剤によるトリプル効果でカビに強い! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA638LF-19 φ270mm 洗面器(ホワイト) |
| EA638LF-21 φ270mm 洗面器(ベージュ) |
| EA638LF-22 φ270mm 洗面器(ホワイト/5個) |
| EA638LF-23 φ270mm 洗面器(ベージュ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5個

